Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience E14 - Smarte Lampe Kerzenform - 470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience E14 - Smarte Lampe Kerzenform - 470
Philips Hue White ambience E14 - Smarte Lampe Kerzenform - 470
Philips Hue White ambience E14 - Smarte Lampe Kerzenform - 470
Philips Hue White ambience E14 - Smarte Lampe Kerzenform - 470
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92657590
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514356658
EAN/GTIN:
     8719514356658
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Arbeitet mit Microsoft Cortana
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Funktioniert mit IFTTT
Ja
Philips Hue Bluetooth-App unterstützt
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514356658
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
1 Glühbirne(n)
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
4 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Spannung
СВІТЛОДІОДНА V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
Ursprungsland
China
12NC Logistikcode(s)
929002294403
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
40 g
Glühbirnendurchmesser
39 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühbirnengröße
B39
Glühlampenform
Kerze
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
5.2 W
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Dimmbar
Ja
Tief dimmbar
Ja
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Sofort volles Licht
Ja
Philips Hue-App unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.