Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470
Philips Hue White and Color ambiance E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470
Philips Hue White and Color ambiance E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470
Philips Hue White and Color ambiance E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92657592
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514356719
EAN/GTIN:
     8719514356719
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, iOS 15
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Philips Hue Bluetooth-App unterstützt
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514356719
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
2 Glühbirne(n)
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
4 W
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
СВІТЛОДІОДНА V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
Ursprungsland
China
12NC Logistikcode(s)
929002294205
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
40 g
Glühbirnendurchmesser
39 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühbirnengröße
B39
Glühlampenform
Kerze
Anzahl der Farben
16000000 Farben
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
5.3 W
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Dimmbar
Ja
Tief dimmbar
Ja
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Sofort volles Licht
Ja
Philips Hue-App unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.2 mm
Verpackungstiefe
7.2 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
114 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.