Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-A12x25 Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-A12x25 Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x25 Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x25 Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x25 Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x25 Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x25 Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x25 Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x25 Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x25 Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Noctua NF-A12x25 Computergehäuse Ventilator 12 cm Beige, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92697070
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A12X25 LS-PWM
EAN/GTIN:
     9010018100556
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Mit mehr als 100 Empfehlungen und Auszeichnungen internationaler Hardware-Websites und Magazine hat sich Noctuas Flaggschiffmodell NF-A12x25 zu einer etablierten Referenz für leise 120mm Premium-Lüfter entwickelt. Innovative aerodynamische Konstruktionsmaßnahmen sowie ein durch die Verwendung des neuen Sterrox® Flüssigkristallpolymers ermöglichter, beispiellos enger Laufradspalt von nur 0,5mm sorgen für ausgezeichnete Resultate in sämtlichen ​Anwendungsbereichen: – ganz gleich, ob es um förderleistungsorientierte Applikationen mit geringem Staudruck wie Gehäusebelüftung oder druckorientierte Szenarien mit hohem Luftwiderstand wie den Einsatz auf Kühlern und Wasserkühlungs-Radiatoren geht. Die 4-Pin LS-PWM Version eignet sich dank PWM-Unterstützung und besonders niedriger Drehzahl ideal für Semi-Passiv-Systeme und Silent-Anwendungen, die einen nahezu lautlosen Betrieb und PWM-basierte Geschwindigkeitsregelung erfordern. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch Noctuas Referenzklasse-Lager SSO2, ein reichhaltiges Zubehör-Paket sowie 6 Jahre Herstellergarantie. Seine überlegene Effizienz, zukunftsweisende Konstruktion und kompromisslose Materialwahl machen den NF-A12x25 zu einem echten Premium-Produkt für allerhöchste Ansprüche.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
0.6 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.05 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Kabellänge
0.5 m
Design
Produktfarbe
Beige, Braun
Material
Flüssigkristallpolymer (LCP)
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
7.6 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
12.1 dB
Luftstrom
55.7 m³/h
Minimum Luftdruck
0.41 mmH2O
Maximum Luftdruck
0.82 mmH2O
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.