Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips E27 - Filament Giant Edison ST72 - 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips E27 - Filament Giant Edison ST72 - 550
Philips E27 - Filament Giant Edison ST72 - 550
Philips E27 - Filament Giant Edison ST72 - 550
Philips E27 - Filament Giant Edison ST72 - 550
Philips E27 - Filament Giant Edison ST72 - 550
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92757842
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514301504
EAN/GTIN:
     8719514301504
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514301504
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
1 Glühbirne(n)
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
7 W
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002477901
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
59 g
Glühbirnendurchmesser
72 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
ST72
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht, Warmweiß
Lichtleistung
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Lampenleistung
7 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Sofort volles Licht
Ja
Philips Hue-App unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
14.6 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
20.9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.