Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Centura eckiger Einbauspot weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Centura eckiger Einbauspot weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centura eckiger Einbauspot weiß
Philips Hue White and Color ambiance Centura eckiger Einbauspot weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92757870
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514338920
EAN/GTIN:
     8719514338920
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel 4100k
leds mit stecksockel
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Synthetisch
Dimmbar mit Hue App
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Spannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
50–60 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003047701
Sonstige Funktionen
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gesamter Lichstrom
230 lm @ 2700K / 350 lm @ 4000K lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Länge (mm)
90 mm
Durchmesser
90 mm
Rezessionsstrecke
100 mm
Ausschnittbreite
70 mm
Ausschnittlänge
70 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Strahlungswinkel
40 °
Lampenleistung
5.7 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
350 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
7.2 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
263 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.