Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Surimu rechteckiges Panel 120x30 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Surimu rechteckiges Panel 120x30 weiß
Philips Hue White and Color ambiance Surimu rechteckiges Panel 120x30 weiß
Philips Hue White and Color ambiance Surimu rechteckiges Panel 120x30 weiß
Philips Hue White and Color ambiance Surimu rechteckiges Panel 120x30 weiß
Philips Hue White and Color ambiance Surimu rechteckiges Panel 120x30 weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92757878
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514355057
EAN/GTIN:
     8719514355057
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Synthetisch
Frustfreie Verpackung
Ja
Dimmbar mit Hue App
Ja
Aufrüstbar mit Philips HUE Bridge
Ja
Lieferumfang
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
60 W
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220–240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002966501
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
48 mm
Länge (mm)
1200 mm
Gewicht
5700 g
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall, Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
4150 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
60 W
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
100 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Homeoffice, Wohnzimmer, Studie
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Drehbarer Arm (nach links und rechts)
Ja
Widerstandsfähiges, hochwertiges Material
Ja
Hochwertiges Material
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
1335 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
7500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.