Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White Welcome Outdoor Flutlicht schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White Welcome Outdoor Flutlicht schwarz
Philips Hue White Welcome Outdoor Flutlicht schwarz
Philips Hue White Welcome Outdoor Flutlicht schwarz
Philips Hue White Welcome Outdoor Flutlicht schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92757887
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514382763
EAN/GTIN:
     8719514382763
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Spannung
24 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
Ursprungsland
China
12NC Logistikcode(s)
915005731602
Sonstige Funktionen
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Gesamter Lichstrom
2600 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
153 mm
Länge (mm)
220 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
20.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
80 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
20.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
1450 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.