Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3319 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3319 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel
Advantech IDS-3319 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92758192
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3319P-35SXA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
10 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, China Compulsory Certification (CCC), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
449.7 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
374.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,90*
€ 1.006,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,99*
€ 1.003,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,51*
€ 987,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,33*
€ 967,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,21*
€ 924,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.