Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-M30II-SL (511A0) 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-M30II-SL (511A0) 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-M30II-SL (511A0) 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92759458
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CH63511A0
EAN/GTIN:
     8715946701752
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
2900 g
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Details der eingebauten Sensoren
Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.