Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI-Dongle für modulare KVM-Konsolen, RJ45 auf HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus HDMI-Dongle für modulare KVM-Konsolen, RJ45 auf HDMI
Digitus HDMI-Dongle für modulare KVM-Konsolen, RJ45 auf HDMI
Digitus HDMI-Dongle für modulare KVM-Konsolen, RJ45 auf HDMI
Digitus HDMI-Dongle für modulare KVM-Konsolen, RJ45 auf HDMI
Digitus HDMI-Dongle für modulare KVM-Konsolen, RJ45 auf HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92800155
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-51203
EAN/GTIN:
     4016032468653
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Stellt eine Remote-Verbindung über ein Netzwerkkabel zu einem Zielcomputer mit HDMI-Anschluss her

- Nutzen Sie einfaches Netzwerkkabel, um Computer fernzusteuern
- Reichweiten von bis zu 60 m möglich
- Ein Netzwerkkabel Cat. 5 / 5e / 6 / 6A oder höher ersetzt teure KVM-Kabel
- Ideal für Server oder unzugängliche Computersysteme
- Funktioniert unabhängig vom Betriebssystem

Der DIGITUS® HDMI Dongle für modulare KVM-Konsolen ermöglicht die Fernsteuerung eines Zielcomputers über ein einziges Netzwerkkabel der Kategorien 5, 5e, 6, 6A oder höher mit RJ45-Stecker. Er verbindet den KVM-Switch mit USB- und HDMI-Buchse des Zielrechners, dabei sind Reichweiten von bis zu 60 m in Full HD Auflösung möglich. Idealer Einsatz für unzugängliche Server- oder Computersysteme. Die Stromversorgung erfolgt durch den USB-Anschluss des angeschlossenen Gerätes. Sparen sie teuere KVM-Verkabelungen und nutzen ein einfaches Netzwerkkabel zur Remote-Steuerung eines beliebigen Rechners mit HDMI-Anschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
120 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
84718000
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungsvolumen
81.6 cm³
Paketgewicht
440 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Video
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 768p, 900p, 960p, 1024p, 1080p
Weitere Suchbegriffe: KVM Extender, kvm extender
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.