Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sitra M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
SLV Sitra M
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92893806
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
SITRA ist die modern markante Leuchtenfamilie von SLV, die variable Anwendungen im Outdoor-Bereich möglich macht. Auch die anthrazit-farbene SITRA CUBE M UP/DOWN Wandleuchte fügt sich nahtlos in jeden Baustil ein. Die indirekte Lichtatmosphäre setzt jede Fassade spannend in Szene.Und dank der robusten Bauweise aus Aluminium sowie der Schutzart IP 44 ist die SITRA CUBE M UP/DOWN Wandleuchte langlebig und optimal geschützt. 14 Watt, 1700 Lumen und eine per CCT Switch wählbare Lichtfarbe von 3000 oder 4000 Kelvin kennzeichnen das verbaute LED Leuchtmittel. Dazu ist die Leuchte zeitsparend und einfach an eine Spannung von 230V installiert. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1260 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garage
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Befestigungstyp
Wandmontage
Geeignet für die Montage nach oben/unten
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
14 W
Strahlungswinkel
95 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
114.29 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.