Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TAA10506S95X6 Bauteil für Kameradrohnen Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TAA10506S95X6 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA10506S95X6 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA10506S95X6 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92899929
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TAA10506S95X6
EAN/GTIN:
     6928493301968
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
73.5 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Mehrfarbig
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.