Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-GJA3V02 Handy-Dockingstation Tablet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-GJA3V02 Handy-Dockingstation Tablet Grau
Panasonic PCPE-GJA3V02 Handy-Dockingstation Tablet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92929232
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-GJA3V02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
FZ-A3
Produktfarbe
Grau
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Doppelantennen-Durchgang
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
16 V
Weitere Suchbegriffe: dockingstation für tablet, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,38*
€ 615,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,95*
€ 609,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,29*
€ 590,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,75*
€ 587,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,23*
€ 582,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.