Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 8716 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 8716 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Hagor 8716 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93012886
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8716
EAN/GTIN:
     4250058587169
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
70 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
260 - 504 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 55 °
Drehungswinkel
180 °
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.