Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Cintiq Pro 16 (2021) Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Cintiq Pro 16 (2021) Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq Pro 16 (2021) Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq Pro 16 (2021) Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq Pro 16 (2021) Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq Pro 16 (2021) Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq Pro 16 (2021) Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq Pro 16 (2021) Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq Pro 16 (2021) Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq Pro 16 (2021) Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93047381
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTH167K0B
EAN/GTIN:
     4949268622721
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
8192
Batteriefreier Stift
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Tablet
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Arbeitsbereich
344 x 194 mm
Geräteschnittstelle
USB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84713000
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
22 mm
Tablet-Gewicht
1900 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 Zoll
Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
UHD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildwinkel, horizontal
178 °
Kontrastverhältnis
1000:1
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
30 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.195,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,53*
€ 1.517,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,63*
€ 1.513,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,39*
€ 1.461,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,99*
€ 1.436,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,02*
€ 1.422,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.