Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 2121002 Lichtspot Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 2121002 Lichtspot Schwarz
Faro 2121002 Lichtspot Schwarz
Faro 2121002 Lichtspot Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93062470
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     2121002
EAN/GTIN:
     8421776239463
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Lampen
Farbtemperatur (max.)
7 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.