Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDS-C4 55-9909-CA-CL Lichtspot LED 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 55-9909-CA-CL Lichtspot LED 23 W
LEDS-C4 55-9909-CA-CL Lichtspot LED 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93089736
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     55-9909-CA-CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Edelstahl
Ursprungsland
Spanien
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
23 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2414 lm
Strahlungswinkel
18 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
30 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.