Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDS-C4 Play Flat LED 6,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 Play Flat LED 6,4 W
LEDS-C4 Play Flat LED 6,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93092779
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     AG12-P7W9F1BBAF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Ursprungsland
Spanien
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.4 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
658 lm
Strahlungswinkel
49 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
40 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.