| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-93128724 Herst.-Nr.: ACS03258 EAN/GTIN: 8809811850062 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 Pro | | Name der Farbe | Matte Black | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 77 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |