Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-C auf VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-C auf VGA Adapter
ATEN USB-C auf VGA Adapter
ATEN USB-C auf VGA Adapter
ATEN USB-C auf VGA Adapter
ATEN USB-C auf VGA Adapter
ATEN USB-C auf VGA Adapter
ATEN USB-C auf VGA Adapter
ATEN USB-C auf VGA Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93144527
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC3002A-AT
EAN/GTIN:
     4710469340000
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der UC3002A ist ein USB-C auf VGA Adapter, der Ihnen ermöglicht, das Bild eines mit USB-C ausgestatteten Laptops, Tablets, Computers oder Smartphones auf einen VGA Monitor oder Projektor zu übertragen. Der UC3002A unterstützt hohe Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz, so dass Sie Ihre Bildschirmausgabe bequem auf einen größeren Monitor skalieren oder Präsentationen von einem Projektor halten können.
1x UC3002A USB-C auf VGA Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
88 g
Merkmale
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bandbreite
148.5 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Breite
14 mm
Tiefe
39.5 mm
Höhe
96 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.