Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Dirt Climbing Beast ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Dirt Climbing Beast ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug 1:10
Amewi Dirt Climbing Beast ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug 1:10
Amewi Dirt Climbing Beast ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug 1:10
Amewi Dirt Climbing Beast ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug 1:10
Amewi Dirt Climbing Beast ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug 1:10
Amewi Dirt Climbing Beast ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug 1:10
Amewi Dirt Climbing Beast ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug 1:10
Amewi Dirt Climbing Beast ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93240129
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22529
EAN/GTIN:
     4260677953900
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Coole Cross Country Optik trifft auf modernste Features. Dank kräftigem Motor, dem 4WD Allradantrieb und den Oversized-Reifen findet dieser Climbing SUV im Maßstab 1:10 immer seinen Weg aus der Wildnis. Bei Dämmerung hilft zusätzlich die helle LED-Beleuchtung, um jederzeit die Orientierung im Gelände zu wahren. Während die schwarz getönten Scheiben perfekt zum wilden Aussehen passen, lassen sich auf dem Dachgepäckträger dieses Crawlers zudem kleinere Dinge transportieren – ein großes Vergnügen für jeden RC-Piloten. Der Kunststoffrahmen des Fahrzeugs wurde so konzipiert, dass er wirkungsvoll Kollisionen abfedert. Kugellager aus Metall, eine vor Spritzwasser geschützte Elektronik und Stoßdämpfer mit echten Metallfedern unterstreichen den wertigen Eindruck des Modells. Durch eine gut in der Hand liegende und feinfühlige Pistolenfernsteuerung mit moderner 2,4GHz Funktechnologie ist gleichzeitig für eine störungssichere Fahrt gesorgt und auch der parallele Einsatz mehrerer Fahrzeuge aus dieser Serie kein Problem. Der Dirt Climbing Pick-Up wird RTR (Ready-to-Run) ausgeliefert, d.h. alle für den Betrieb benötigten Komponenten – selbst die Batterien für die Fernsteuerung – sind bereits im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
15 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
60 m
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Aufhängung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriespannung
4.7 V
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
4 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
3175 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
475 mm
Radabstand
255 mm
Abstand
27 mm
Breite
200 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
2055 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.