Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93240208
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22527
EAN/GTIN:
     4260677953887
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
sandkasten lkw
Kleiner, quirliger RC Müllwagen im Maßstab 1:64 mit grünem Container und weißer Fahrerkabine, der spielerisch die Müllentsorgung näherbringt und gleichzeitig Neugier auf Technik weckt. Ob drinnen oder draußen, mit dieser ferngesteuerten Mini-Müllabfuhr können Kinder bereits ab 3 Jahren nach Herzenslust spielen. Vergnügen bereitet nicht nur die frische Optik mit Details wie Recycling-Symbolen und eine gelbe LED-Beleuchtung vorne, sondern auch die variantenreiche Spielmöglichkeit des Müllcontainers: Über die zu öffnende Luke von oben oder gleich direkt über die große Ladevorrichtung am Heck können Kleinigkeiten verstaut werden – so wird das erste Spielerlebnis mit der Abfallentsorgung noch realistischer. Der Mini-Truck lässt sich mit der einfach zu bedienenden Fernsteuerung in niedlicher Kofferradio-Optik vor/zurück sowie nach rechts/links bewegen. Das störungssichere 2,4GHz System sorgt mit einer Reichweite von bis zu 20 Metern für ungetrübten Spielspaß. Mit dem eingebauten Akku sind Fahrzeiten von etwa 12-15 Minuten am Stück möglich. Wenn die „Energie“ mal ausgehen sollte, lässt sich der Akku per USB-Kabel innerhalb weniger Stunden wieder aufladen. Als RTR-Version (Ready-To-Run) ausgeliefert, ist im Lieferumfang alles enthalten, was für den Betrieb des Modells notwendig ist. Lediglich die 2x 1,5V AA Mignon Batterien für die Fernsteuerung sind noch zu besorgen. Ein handelsüblicher kleiner Schraubenzieher wird zum Öffnen des Batteriefachs benötigt. Als Teil einer Reihe von Miniatur-Nutzfahrzeugen kann auch gemeinsam mit Freunden abwechslungsreich gespielt und gesammelt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maßstab
1:64
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Grün, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
Lichteffekte
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
15 min
Ladezeit
3 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Breite
60 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
146 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.