Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93240326
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22525
EAN/GTIN:
     4260677953863
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
Sandkasten Kipper
Spielzeug Autokipper
Spielzeug Kipper
Kleiner, mobiler RC Kipper im Maßstab 1:64 mit gelb-oranger Fahrerkabine und Mulde, der den Transport rund um die Baustelle nachspielen lässt und gleichzeitig Neugier auf Technik weckt. Ob drinnen oder draußen, mit diesem ferngesteuerten Mini-Lkw können Kinder bereits ab 3 Jahren nach Herzenslust spielen. Vergnügen bereitet nicht nur die ansprechende Optik mit detailliertem Fahrerhaus und eine gelbe LED-Beleuchtung vorne, sondern auch das händische Beladen und Auskippen der Mulde. Erde, Sand oder Kieselsteine werden so von A nach B transportiert – die ersten Spielerlebnisse mit der Baustelle noch realistischer. Der Mini-Truck lässt sich mit der einfach zu bedienenden Fernsteuerung in niedlicher Kofferradio-Optik vor/zurück sowie nach rechts/links bewegen. Das störungssichere 2,4GHz System sorgt mit einer Reichweite von bis zu 20 Metern für ungetrübten Spielspaß. Mit dem eingebauten Akku sind Fahrzeiten von etwa 12-15 Minuten am Stück möglich. Wenn die „Energie“ mal ausgehen sollte, lässt sich der Akku per USB-Kabel innerhalb weniger Stunden wieder aufladen. Als RTR-Version (Ready-To-Run) ausgeliefert, ist im Lieferumfang alles enthalten, was für den Betrieb des Modells notwendig ist. Lediglich die 2x 1,5V AA Mignon Batterien für die Fernsteuerung sind noch zu besorgen. Ein handelsüblicher kleiner Schraubenzieher wird zum Öffnen des Batteriefachs benötigt. Als Teil einer Reihe von Miniatur-Nutzfahrzeugen kann auch gemeinsam mit Freunden abwechslungsreich gespielt und gesammelt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maßstab
1:64
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
Lichteffekte
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
15 min
Ladezeit
3 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
126 mm
Breite
60 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
123 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.