Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Amewi Mini Truck ferngesteuerte (RC) modell 1:64
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93240365
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22524
EAN/GTIN:
     4260677953856
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Kleiner, wendiger RC Abschleppwagen im Maßstab 1:64 mit ausziehbarem Haken, der spielerisch das Bergen liegengebliebener Fahrzeuge nachahmen lässt und gleichzeitig Neugier auf Technik weckt. Ob drinnen oder draußen, mit diesem ferngesteuerten Mini-Abschlepper können Kinder bereits ab 3 Jahren nach Herzenslust spielen. Vergnügen bereitet sowohl das detaillierte Aussehen mit gelber LED-Beleuchtung vorne als auch der Funktionsumfang: Per Hand wird hinten die Rampe umklappt und der Abschlepphaken ausgefahren – ein Unfallauto schnell zur nächsten Werkstatt gebracht. Der Mini-Truck lässt sich mit der einfach zu bedienenden Fernsteuerung in niedlicher Kofferradio-Optik vor/zurück sowie nach rechts/links bewegen. Das störungssichere 2,4GHz System sorgt mit einer Reichweite von bis zu 20 Metern für ungetrübten Spielspaß. Mit dem eingebauten Akku sind Fahrzeiten von etwa 12-15 Minuten am Stück möglich. Wenn die „Energie“ mal ausgehen sollte, lässt sich der Akku per USB-Kabel innerhalb weniger Stunden wieder aufladen. Als RTR-Version (Ready-To-Run) ausgeliefert, ist im Lieferumfang alles enthalten, was für den Betrieb des Modells notwendig ist. Lediglich die 2x 1,5V AA Mignon Batterien für die Fernsteuerung sind noch zu besorgen. Ein handelsüblicher kleiner Schraubenzieher wird zum Öffnen des Batteriefachs benötigt. Als Teil einer Reihe von Miniatur-Nutzfahrzeugen kann auch gemeinsam mit Freunden abwechslungsreich gespielt und gesammelt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maßstab
1:64
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
Lichteffekte
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
15 min
Ladezeit
3 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Breite
56 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
124 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.