Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang CFX85-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang CFX85-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX85-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX85-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX85-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX85-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX85-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93253084
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     CFX85-C
EAN/GTIN:
     8809298886066
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
1.12 m
Maximale Blendenzahl
1,5
Objektivanschluss
Canon EF
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 22
Feste Brennweite
85 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Länge (mm)
98.5 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.892,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.995,41*
€ 2.374,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.987,93*
€ 2.365,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.950,92*
€ 2.321,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,91*
€ 2.275,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.892,44*
€ 2.252,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.