Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang CFX35-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang CFX35-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX35-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX35-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX35-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang CFX35-C Kameraobjektiv MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93253092
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     CFX35-C
EAN/GTIN:
     8809298886196
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.33 m
Maximale Blendenzahl
1,5
Objektivanschluss
Canon EF
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 22
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Länge (mm)
121.7 mm
Gewicht
1100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.880,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,18*
€ 2.282,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.916,00*
€ 2.280,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.905,07*
€ 2.267,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.887,34*
€ 2.245,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.880,47*
€ 2.237,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.