| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-93412882 Herst.-Nr.: X13447D EAN/GTIN: 9002493116849 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Briefablage mit 3 Ebenen für Dokumente im A4+ Format (bis zu 24x32cm z.B passend für Gummibandmappen). - Die 3 Fächer bieten Platz für bis zu 500 Blatt pro Fach und die abgeschrägte Form sorgt für einen einfacheren Zugriff der Dokumente. - Hergestellt aus recyceltem Karton, das mit der revolutionären Eterneco-Karte überzogen und mit Pflanzenöl beschichtet ist und so einen ausgezeichneten Wasserschutz bietet. - Die Produkte des Eterneco-Sortiments sind garantiert widerstandsfähig, langlebig und leicht zu recyceln.
Weitere Informationen: Merkmale | Material | Karton | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Format | A4 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 290 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 350 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 190 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 990 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |