Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 916.516 Steckdose 2 x T13 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 916.516 Steckdose 2 x T13 Stahl
Bachmann 916.516 Steckdose 2 x T13 Stahl
Bachmann 916.516 Steckdose 2 x T13 Stahl
Bachmann 916.516 Steckdose 2 x T13 Stahl
Bachmann 916.516 Steckdose 2 x T13 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93474886
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Stahl
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
73 mm
Tiefe (min)
36 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x T13
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Energie
Maximale Eingangsleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.