Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyImapctDrive 12 1/4 Zoll 1400 RPM 100 Nm Schwarz, Grün 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyImapctDrive 12 1/4 Zoll 1400 RPM 100 Nm Schwarz, Grün 12 V
Bosch EasyImapctDrive 12 1/4 Zoll 1400 RPM 100 Nm Schwarz, Grün 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93479725
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3D6 001
EAN/GTIN:
     3165140966276
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
EasyImpactDrive 12 bietet starke Leistung und Komfort, um schwierige Aufgaben problemlos zu meistern Dieser Akku-Drehschlagschrauber ist die kompakteste 2-in-1-Lösung für zu Hause. Die kompakte und dabei ergonomische Form sowie das geringe Gewicht des Geräts sorgen selbst bei anspruchsvollen Anwendungen für Komfort. Hohes Drehmoment und hohe Schlagkraft sorgen für maximale Leistung. Darüber hinaus bewältigen der Hochleistungsmotor und das 2-Gang-Getriebe auch schwierige Aufgaben und sorgen für qualitativ hochwertige Ergebnisse. Der EasyImpactDrive 12 eignet sich zum Schrauben, Bohren und Bolzenschrauben in Holz, Blech, Mörtel und Ziegelstein. Die stufenlose Drehzahlregelung ermöglicht eine lange Laufzeit, und eine LED-Powerleuchte sorgt für optimale Sicht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
1400 RPM
Drehmoment (max.)
100 Nm
Aufprallgeschwindigkeit im Leerlauf (max.)
3400 IPM
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.