Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox Nevoglass Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox Nevoglass Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
nevox Nevoglass Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93606750
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1956
EAN/GTIN:
     4250686409567
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Das NEVOGLASS besteht aus AGC (ASAHI Glas), welches in Japan hergestellt wird und durch verschiedene chemische und galvanotechnische Prozesse veredelt wird. Dadurch wird eine höhere Härte und gleichzeitige Flexibilität gewährleistet, zudem sind die Kanten abgerundet, wodurch eine bessere Haptik erzielt wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Abgerundete Kanten
Ja
Rahmentyp
Rahmenlos
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13, iPhone 13 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Schutzfunktion
Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.