| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-93607036 Herst.-Nr.: 1959 EAN/GTIN: 4250686409598 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das NEVOGLASS besteht aus AGC (ASAHI Glas), welches in Japan hergestellt wird und durch verschiedene chemische und galvanotechnische Prozesse veredelt wird.
Dadurch wird eine höhere Härte und gleichzeitige Flexibilität gewährleistet, zudem sind die Kanten abgerundet, wodurch eine bessere Haptik erzielt wird. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.33 mm | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Gehärtetes Glas | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | ![](/p.gif) | Rahmentyp | Rahmenlos | ![](/p.gif) | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 13 Mini | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 " | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Splitterfrei | ![](/p.gif) | Härte | 9H |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 5 zoll |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |