Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2493HS-B4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93734898
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2493HS-B4
EAN/GTIN:
     4948570118786
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
726434
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
607 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
401 mm
Paketgewicht
4900 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
3.5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch
Anzahl OSD-Sprachen
9
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
199.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
415 mm
Gewicht (mit Ständer)
3500 g
Breite (ohne Standfuß)
539.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Grafikdesign
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.5 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 85 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
DDC/CI
Ja
sRGB Abdeckung (klassisch)
96 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.