Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
LG TONE-FP9 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     820-1763875
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     TONE-FP9
EAN/GTIN:
     8806091465917
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.2 mm
Tiefe
23.2 mm
Höhe
28.3 mm
Gewicht
10.4 g
Gewicht linke Hörmuschel
5.2 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.2 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
54.5 x 30 x 54.5 mm
Ladegehäuse Gewicht
36.7 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
390 mAh
Ladetypgehäuse
Verkabelt & Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Material Ohrstöpsel
Silikon
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Akustisches System
Geschlossen
Treibereinheit
8 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz, Anthrazit
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Bluetooth, Leistung, Status
Eingebaute UV-Klärung
Ja
Virtual Surround
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
True Wireless Stereo (TWS)-Technologie
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
526 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
68 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
68 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10, 24 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
1 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität (Ladehülle)
390 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
15 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
24 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
10 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Aufladequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
3
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 82,66*
€ 105,33*
5 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 83,62*
€ 106,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 87,75*
€ 111,49*
7 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 162,68*
€ 199,03*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.