Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram ST CLAS A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 19 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram ST CLAS A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 19 W E27 E
Osram ST CLAS A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 19 W E27 E
Osram ST CLAS A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 19 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93806642
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075245976
EAN/GTIN:
     4058075245976
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-15 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Länge (mm)
128 mm
Gewicht
72 g
Leistungen
Lampenleistung
19 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
2452 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
150 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
150 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
129 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
108 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
19 kWh
Lampenstrom
160 mA
Eingangsspannung
220 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.