Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Smart Eye Tischleuchte 5 W E Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Smart Eye Tischleuchte 5 W E Grau
Baseus Smart Eye Tischleuchte 5 W E Grau
Baseus Smart Eye Tischleuchte 5 W E Grau
Baseus Smart Eye Tischleuchte 5 W E Grau
Baseus Smart Eye Tischleuchte 5 W E Grau
Baseus Smart Eye Tischleuchte 5 W E Grau
Baseus Smart Eye Tischleuchte 5 W E Grau
Baseus Smart Eye Tischleuchte 5 W E Grau
Baseus Smart Eye Tischleuchte 5 W E Grau
Baseus Smart Eye Tischleuchte 5 W E Grau
Baseus Smart Eye Tischleuchte 5 W E Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93806756
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     DGZG-0G
EAN/GTIN:
     6953156204997
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
53 mm
Gewicht
555 g
Höhe (max)
382 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Silikon
Empfohlene Platzierung
Universal
Lichtstil
Modern
Kabelfarbe
Schwarz
Kollektion
Smart Eye
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Anzahl an Lampen
32 Glühbirne(n)
Lampenleistung
5 W
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Spannung
5 V
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.