Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EBSX 949 610 S Backofen 77 l 3600 W A+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EBSX 949 610 S Backofen 77 l 3600 W A+ Schwarz
Amica EBSX 949 610 S Backofen 77 l 3600 W A+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93813011
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EBSX 949 610 S
EAN/GTIN:
     5906006575205
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Dampfgarer
Dampfgargerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Teleskopschiene enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.71 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
81,6
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
77 l
Leistung Gesamteinheit
3600 W
Netto-Ofenvolumen
77 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Grillenergie
1750 W
ECO-Modus
Ja
Anzahl der automatischen Programme
19
Anzahl an Kochprogrammen
12
Anzahl der Dampfgarprogramme
9
Reinigungsart
Dampf
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
40300 g
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
595 mm
Breite
595 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
37600 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Runter
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Anzahl der Glastür Paneele
3
Kühltür
Ja
Sanftschließende Tür
Ja
Kabellänge
1.5 m
Geräuschpegel
58 dB
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Timer-Typ
Digital
Kontrolle durch Eltern
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,20*
€ 678,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,36*
€ 671,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,04*
€ 645,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,59*
€ 620,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,32*
€ 573,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.