Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40674-64 Etui Weiches Federmäppchen Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Transparent, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40674-64 Etui Weiches Federmäppchen Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Transparent, Gelb
FolderSys 40674-64 Etui Weiches Federmäppchen Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93833982
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40674-64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
PVC-freier Kleinkram-Beutel A5 mit farbigem Textil-Reißverschluss, Reißverschluss Farbe an Folienfarbe angepasst. Aus widerstandsfähiger, geschmeidiger PVC-freier Folie.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA)
Produktfarbe
Transparent, Gelb
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Enthält nicht
PVC
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40674-44
ab € 1,39*
Ähnlich
FolderSys
40674-54
ab € 1,38*
Ähnlich
FolderSys
40674-84
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.