Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40672-84 Etui Weiches Federmäppchen Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Pink, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40672-84 Etui Weiches Federmäppchen Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Pink, Transparent
FolderSys 40672-84 Etui Weiches Federmäppchen Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Pink, Transparent
FolderSys 40672-84 Etui Weiches Federmäppchen Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Pink, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93833986
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40672-84
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
PVC-freier Kleinkram-Beutel A4 mit farbigem Textil-Reißverschluss, Reißverschluss Farbe an Folienfarbe angepasst. Aus widerstandsfähiger, geschmeidiger PVC-freier Folie.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA)
Produktfarbe
Pink, Transparent
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Enthält nicht
PVC
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
357 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
272 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40672-44
ab € 2,21*
Ähnlich
FolderSys
40672-54
ab € 2,21*
Ähnlich
FolderSys
40672-64
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.