Prozessor | Prozessorfamilie | Apple |
![](/p.gif) | Prozessor | A15 |
![](/p.gif) | Anzahl Prozessorkerne | 6 |
![](/p.gif) | Co-Prozessor | Ja |
![](/p.gif) | Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
![](/p.gif) | Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.1 " |
![](/p.gif) | Display-Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
![](/p.gif) | Bildschirmform | Flach |
![](/p.gif) | Panel-Typ | OLED |
![](/p.gif) | Display Glasart | Ceramic Shield |
![](/p.gif) | Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
![](/p.gif) | Helligkeit | 800 cd/m² |
![](/p.gif) | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² |
![](/p.gif) | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
![](/p.gif) | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
![](/p.gif) | Pixeldichte | 460 ppi |
![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
![](/p.gif) | Abgerundete Displayecken | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
![](/p.gif) | Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Leistungen | Videoanruf | Ja |
![](/p.gif) | Schnellladung | Ja |
![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja |
![](/p.gif) | Grafikadapter-Kerne | 4 |
![](/p.gif) | Gesichtserkennung | Ja |
![](/p.gif) | Freisprecheinrichtung | Ja |
![](/p.gif) | Sprachwahl | Ja |
![](/p.gif) | Sprachbefehl | Ja |
![](/p.gif) | Geeignet für Hörgeräte | Ja |
![](/p.gif) | Vibrationsalarm | Ja |
Kamera | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
![](/p.gif) | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
![](/p.gif) | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
![](/p.gif) | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
![](/p.gif) | Rückkamera-Blitz | Ja |
![](/p.gif) | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
![](/p.gif) | Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
![](/p.gif) | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
![](/p.gif) | Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° |
![](/p.gif) | Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
![](/p.gif) | Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
![](/p.gif) | Optischer Zoom | 2 x |
![](/p.gif) | Digitaler Zoom | 5 x |
![](/p.gif) | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
![](/p.gif) | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
![](/p.gif) | Maximale Framerate | 240 fps |
![](/p.gif) | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
![](/p.gif) | Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
![](/p.gif) | Autofokus | Ja |
![](/p.gif) | Gesichtserkennung | Ja |
![](/p.gif) | Zeitraffer-Modus | Ja |
![](/p.gif) | Video-Stabilisator | Ja |
![](/p.gif) | Bildstabilisator | Ja |
![](/p.gif) | Geolokalisation | Ja |
![](/p.gif) | Multi-Shot | Ja |
![](/p.gif) | Selbstauslöser | Ja |
![](/p.gif) | Nachtmodus | Ja |
![](/p.gif) | Panorama | Ja |
Software | Plattform | iOS |
![](/p.gif) | Installiertes Betriebssystem | iOS 15 |
![](/p.gif) | App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
![](/p.gif) | Virtueller Assistent | Apple Siri |
![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 128 GB |
![](/p.gif) | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning |
Design | Formfaktor | Balken |
![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink |
![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
Anschlüsse und Schnittstellen | Kopfhörer-Anschluss | Lightning |
![](/p.gif) | Lightning-Anschluss | Ja |
Sonstige Funktionen | Touchscreen | Ja |
Sensoren | Annäherungssensor | Ja |
![](/p.gif) | Beschleunigungsmesser | Ja |
![](/p.gif) | Umgebungslichtsensor | Ja |
![](/p.gif) | Gyroskop | Ja |
![](/p.gif) | Orientierungssensor | Ja |
![](/p.gif) | Barometer | Ja |
Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
![](/p.gif) | Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
![](/p.gif) | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
![](/p.gif) | 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
![](/p.gif) | 4G-Standards | LTE |
![](/p.gif) | WLAN | Ja |
![](/p.gif) | Bluetooth | Ja |
![](/p.gif) | Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
![](/p.gif) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.0 |
![](/p.gif) | AirPlay | Ja |
![](/p.gif) | iBeacon | Ja |
![](/p.gif) | MIMO | Ja |
![](/p.gif) | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 174 g |
![](/p.gif) | Breite | 71.5 mm |
![](/p.gif) | Tiefe | 7.65 mm |
![](/p.gif) | Höhe | 146.7 mm |
Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 75 h |
![](/p.gif) | Kontinuierliche Videowiedergabe | 19 h |
Zertifikate | Kopf-SAR (EU) | 0.98 W/kg |
![](/p.gif) | Körper-SAR (EU) | 0.99 W/kg |
Multimedia | Lautsprecher | Stereo |
![](/p.gif) | Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
![](/p.gif) | Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Navigation | Standort-Position | Ja |
![](/p.gif) | GPS | Ja |
![](/p.gif) | GLONASS | Ja |
![](/p.gif) | BeiDou | Ja |
![](/p.gif) | Galileo | Ja |
![](/p.gif) | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
![](/p.gif) | Elektronischer Kompass | Ja |
![](/p.gif) | WLAN basierte Ortung | Ja |
Technische Details | Index der Reparierbarkeit | 7.3 |
Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Nachrichtenübertragung | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
![](/p.gif) | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
![](/p.gif) | E-Mail | Ja |