Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Gaming Tastatur
>
RGB Tastatur
>
Artikel
Sharkoon SKILLER SGK3 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-93843954
Hersteller:
Sharkoon
Herst.-Nr.:
4044951030934
EAN/GTIN:
4044951030934
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Kopfhörer
RGB Tastatur
Die SKILLER SGK3 White vereint eine brillante Optik mit schnell auslösenden Kailh-Schaltern, mit denen du jeder Herausforderung gewachsen bist. Das Layout ist dabei bewusst kompakt aber vollumfänglich, damit – egal ob beim Gaming oder in komplexen Arbeitsanwendungen – keine Abstriche gemacht werden müssen. Die weiße Lackierung sorgt allein schon für einen Hingucker, holt aber zusätzlich alles aus der RGB-Beleuchtung heraus. Für das Finetuning sorgt die herunterladbare Gaming-Software.
Reaktive Kailh-Schalter. Damit sich die SKILLER SGK3 White auch bei unterschiedlichen Bedürfnissen wie für dich gemacht anfühlt, stehen die beliebtesten Schalter von Kailh zur Auswahl. Während sich die roten Schalter dank einer linearen Schaltercharakteristik ohne Klickgeräusche oder Widerstände an Gamer richten, werden Vieltipper und Gelegenheitsspieler besonders mit den taktilen blauen oder braunen Schaltern ihre Freude haben. Mit einer benötigten Betätigungskraft von 50 Gramm lösen alle drei Schaltertypen nach nur 1,9 Millimetern gleich schnell aus.
Kräftige Farbreflektionen. Dank umfangreicher Beleuchtungsmöglichkeiten mit und ohne Einsatz der herunterladbaren Gaming-Software lässt sich der SKILLER SGK3 White mit zahlreichen Beleuchtungseffekten ein ganz individueller Anstrich verpassen. Das weiße Gehäuse der Tastatur sorgt zudem für eine kräftige Reflektion der eingestellten Farben.
Langlebiges PBT-Tastenkappen-Set. Mit dem mitgelieferten Tastenkappen-Set können die meistgenutzten Tasten für eine noch bessere Handhabung einfach hervorgehoben werden. Durch die Doubleshot-Technologie und das verwendete, hochwertige PBT sind die Tastenkappen besonders langlebig und robust – ohne die Beleuchtung zu behindern.
Robustes Design im 3-Block-Layout. Um von Gaming bis hin zu komplexer Büroarbeit allen Anforderungen vollumfänglich gerecht zu werden, besitzt die SKILLER SGK3 ein 3-Block-Layout ohne Einschränkungen. Für eine lange Lebensdauer ist ihre Oberfläche zusätzlich mit Metall verstärkt.
Volle Anpassung mittels Gaming-Software. Für Ordnung und ein gutes Ressourcenmanagement lassen sich die meisten Funktionen der Tastatur sofort nach dem Anschließen nutzen. Wer jedoch alles aus seiner SKILLER SGK3 White herausholen möchte, kann für eine freie Tastenbelegung, die Möglichkeit zur Makroaufnahme oder zusätzliche Beleuchtungsverwaltung die herunterladbare Gaming-Software nutzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 170 x 45 mm
Tastaturgewicht
1460 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Kailh Red
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.9 mm
Antriebskraft
50 g
Überschlag
6-key/N-key rollover
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
10 KB
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
beleuchtete Tastatur
,
Sharkoon Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
mechanische Tastatur
,
sharkoon gaming keyboard
,
mechanische tastatur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen