Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil H3W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil H3W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen
Fanvil H3W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen
Fanvil H3W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen
Fanvil H3W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen
Fanvil H3W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93873256
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     H3W-WHITE
EAN/GTIN:
     6937295602524
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
5.65 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP v1/v2 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Syslog
Ja
Audio
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.722, G.729ab, G.711a, VAD, G.711u, iLBC, CNG
Geräuschunterdrückung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Weiß
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Hörer
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Out-of band, SIP-Info
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
151.7 mm
Tiefe
193.2 mm
Höhe
131.7 mm
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.