Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele APCL 089 Waschmaschinenteil & Zubehör 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele APCL 089 Waschmaschinenteil & Zubehör 1 Stück(e)
Miele APCL 089 Waschmaschinenteil & Zubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93906121
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11776620
EAN/GTIN:
     4002516433644
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Miele
Material
Galvanisiertes Stahl, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
860 mm
Höhe
756 mm
Gewicht
48000 g
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
900 mm
Verpackungshöhe
780 mm
Paketgewicht
50000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.428,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,04*
€ 1.896,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.572,95*
€ 1.871,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,55*
€ 1.788,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,38*
€ 1.740,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,79*
€ 1.700,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.