Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Xamento 3er-Pack Einbauspot chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Xamento 3er-Pack Einbauspot chrom
Philips Hue White and Color ambiance Xamento 3er-Pack Einbauspot chrom
Philips Hue White and Color ambiance Xamento 3er-Pack Einbauspot chrom
Philips Hue White and Color ambiance Xamento 3er-Pack Einbauspot chrom
Philips Hue White and Color ambiance Xamento 3er-Pack Einbauspot chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93982631
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514355392
EAN/GTIN:
     8719514355392
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Synthetisch
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003074801
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
92 mm
Länge (mm)
94 mm
Rezessionsstrecke
100 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Chrom
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
5.7 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
5.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
1050 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
21.9 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Verpackungslänge
856 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.