Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 55U87GQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 1000 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 55U87GQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 55U87GQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 55U87GQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 55U87GQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 55U87GQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 55U87GQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 55U87GQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 55U87GQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 55U87GQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Hisense 55U87GQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz 1000 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94029588
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     55U87GQ
EAN/GTIN:
     6942147467824
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Unsere ultimative 4K HDR-Erfahrung.
Der neue Hisense U8 ULED-TV bietet ein erstklassiges Seh-Vergnügen und überzeugt mit erstaunlicher Farb- und Klangreinheit, die jeden Raum in ein Unterhaltungszentrum verwandelt. Ob Filmfan, Sport-Enthusiast oder Gamer: Der Hisense U8 ULED-TV kombiniert innovative, neueste Technologien mit den beliebtesten Funktionen und garantiert ein eindrucksvolles Fernseherlebnis. Der ULED basierend auf Quantum Dot-Technologie erzielt höchste Farbreinheit, denn mit über 1 Milliarde naturgetreuer Farben wird die Realität nahezu greifbar. Kein Detail geht verloren, während Ultra HD-Premium außergewöhnliche 4K-Klarheit bietet. Die Spitzenhelligkeit von 1000 Nits sorgt für eine hervorragende Bildqualität. Darüber hinaus sind dank Full Array Local Dimming Zonen beträchtliche Kontrastwerte garantiert, bei denen Schwarz immer perfekt Schwarz ist. Mitten im Geschehen von Sportereignissen: so fühlt sich die MEMC-Technologie mit 120 Hz Bildwiederholungsrate, Ultra Motion und dem Sport-Modus an. Jeder atemberaubende Moment wird in glatten und kristallklaren Sportszenen voller lebendiger Farben und reicher Ebenen geliefert.

Mehr als 1 Milliarde Farben mit Quantum Dot Colour.

Nähern Sie sich der Realität und erleben Sie einen Farbraum von bis zu 100 % (typischer Wert) unter dem DCI-P3-Standard für weichere Farbverläufe und lebhaftere und realistischere Rot-, Grün- und Blautöne.

Feine Schattierungen, erstaunliche Details.

Direct Full Array Local Dimming Pro erreicht mit über 100 unabhängig gesteuerten Dimming-Zonen erstaunliche Kontrastwerte. Details in den dunkelsten Szenen werden mit tieferen Schwarztönen und höherer Präzision dargestellt, während helle Bereiche in perfekter Klarheit zu sehen sind.

Im Mittelpunkt stehst DU.

Personalisiert, intuitiv und intelligent. Greifen Sie auf Ihre bevorzugten Apps und Angebote wie Netflix, Prime Video und YouTube zu.

In der neu gestalteten Launcher-Ansicht können Sie Apps nach Ihren Bedürfnissen anpassen und mit Spotlight Guide können Sie Empfehlungen, must see-Shows oder Filme über den Startbildschirm in einer Vorschau anzeigen lassen. Mit der globalen Suche können Sie in allen TV-Apps auf einmal suchen, während Sie mit One Touch Access mit einem Klick auf Ihre Lieblings-TV-Apps zugreifen können.
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-S, DVB-S2, DVB-SH, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Smart TV
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U5.0
Zeitverschiebung
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, Rakuten TV, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
93 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
135 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1232 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
308 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
780 mm
Gewicht (mit Ständer)
19000 g
Breite (ohne Standfuß)
1232 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
74 mm
Höhe (ohne Standfuß)
711 mm
Gewicht (ohne Ständer)
17500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1368 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
887 mm
Paketgewicht
24500 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP2, MP3, MP4, WMA, WMV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Anzahl Prozessorkerne
4
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
1000 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Kammfilter
3D
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,86*
€ 1.392,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,26*
€ 1.390,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,07*
€ 1.369,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,30*
€ 1.348,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,22*
€ 1.312,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.