| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-9405235 Herst.-Nr.: 1-509.15.1.10 EAN/GTIN: 4027639006247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektromechanischer Außenwecker Zusätzliche elektromechanische Signaleinrichtung für den Telefonbetrieb. Durch das elektromechanische System sehr laute Signalisierung.
Leistungsmerkmale: - wettersicher. - Zweitonklang. - verpolungssicher. - separate Anschlusskammer. - für Außen- und Innenräume. - Gehäuse aus Kunststoff, GV-verstärkt. - Aufputzmontage. - CE-konform. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 171 x 113.5 x 207 mm | Merkmale | Typ | Verdrahtete Sirene | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP43 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |