Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman Skeletool Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman Skeletool Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Edelstahl
Leatherman Skeletool Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Edelstahl
Leatherman Skeletool Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Edelstahl
Leatherman Skeletool Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Edelstahl
Leatherman Skeletool Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Edelstahl
Leatherman Skeletool Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Edelstahl
Leatherman Skeletool Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Edelstahl
Leatherman Skeletool Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9413153
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     830920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Volle Größe
Anzahl Werkzeuge
7 Werkzeug
Multi-Tool Funktion
Notfall
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der bit drivers
2
Zangen enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Zangentypen enthalten
Spitzzange, Normale Zangen
Unterstützte Drahtschneidetypen
Hard-wire
Enthaltene(r) Öffner
Flaschenöffner
Material Messer
420HC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
142 g
Größe des Blattes
66 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Material
Material
Edelstahl
Hüllenmaterial
Nylon
Farbe
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.