Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG 800056136 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG 800056136 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056136 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056136 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056136 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
BIG 800056136 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94370191
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800056136
EAN/GTIN:
     4004943561365
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
TÜV
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Blau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
380 mm
Länge (mm)
580 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.