Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Power-Worker Kipper + Figur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Power-Worker Kipper + Figur
BIG Power-Worker Kipper + Figur
BIG Power-Worker Kipper + Figur
BIG Power-Worker Kipper + Figur
BIG Power-Worker Kipper + Figur
BIG Power-Worker Kipper + Figur
BIG Power-Worker Kipper + Figur
BIG Power-Worker Kipper + Figur
BIG Power-Worker Kipper + Figur
BIG Power-Worker Kipper + Figur
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94370222
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800054836
EAN/GTIN:
     4004943548366
Suchbegriffe:
Sandkasten Kipper
Spielzeug Autokipper
Spielzeug Kipper
Spielfahrzeuge
Egal ob Sand, Bausteine oder andere Baumaterialien – mit dem BIG-Power-Worker Kipper lässt sich eine Menge transportieren. Und mit der tatkräftigen Hilfe der geschlechtsneutralen Bauarbeiter/innen Figur kann die Arbeit im Sandkasten starten. Die große Ladefläche des robusten Kippers fasst bis zu einem Liter Füllmenge. Auch in Sachen Design steht der Kipper seinen großen Originalen in nichts nach. Fröhliches Sonnengelb, modernes Grau sowie die leuchtend orangen Akzente, machen den BIG-Power-Worker Kipper zum Blickfang auf garantiert jeder Baustelle. Das Design des BIG-Power-Worker Kipper ist speziell auf die Ergonomie kleiner Kinderhände abgestimmt, so dass diese den Kipper leicht schieben, transportieren oder die Ladefläche leeren können. Die Reifen sind aus abriebfestem, Bodenbelag schonendem Soft-Material und können, wie auch der Rest des Fahrzeugs, nach dem Einsatz im Sand hygienisch unter fließendem Wasser gereinigt werden. Dem Transport von Bausteinen im Kinderzimmer steht so sicher nichts mehr im Weg. Hergestellt wird der BIG-Power-Worker Kipper + Figur im modernen BIG-Werk in Deutschland und ist auf maximale Sicherheit getestet. Vom Hersteller des BIG-Bobby-Car - BIG-büffelstark! Für Kinder von 2-5 Jahren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
230 mm
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Merkmale
Produkttyp
Muldenkipper
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Vormontiert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.