Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Spotlight Recess Set Einbaustrahler Weiß GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Spotlight Recess Set Einbaustrahler Weiß GU10
LEDVANCE Spotlight Recess Set Einbaustrahler Weiß GU10
LEDVANCE Spotlight Recess Set Einbaustrahler Weiß GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94371746
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075572997
EAN/GTIN:
     4058075572997
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Keller, Schlafzimmer, Flur, Eingang, Küche, Wohnzimmer, Stairs
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE / ROHS / REACH / ERP
Gewicht und Abmessungen
Höhe
112 mm
Durchmesser
88.5 mm
Gewicht
170 g
Ausgesparter Durchmesser
75 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
4.3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
345 lm
Strahlungswinkel
36 °
Leistungsfaktor
0,4
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.038 A
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
212 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.