Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC2600 WLAN Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC2600 WLAN Repeater
TP-Link AC2600 WLAN Repeater
TP-Link AC2600 WLAN Repeater
TP-Link AC2600 WLAN Repeater
TP-Link AC2600 WLAN Repeater
TP-Link AC2600 WLAN Repeater
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94371894
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE655
EAN/GTIN:
     4897098683323
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
tp link repeater
wlan repeater
Ultraschnelles WLAN für das ganze Haus

Blitzschnelle Dualband- WLAN- Erweiterung
Mit vier externen und Dualband-Antennen stellt der RE655 eine stabile drahtlose Verbindung zu jedem WLAN- Router her und erhöht die Netzabdeckung um bis zu 14.000 Quadratfuß *. Der 880 - MHz- Dual-Core- Prozessor bietet maximale WLAN- Leistung und hält Ihre Smartphones und Tablets in Verbindung, während Sie sich in Ihrem Zuhause bewegen.
Die Beamforming-Technologie erkennt den Standort von Geräten und konzentriert WLAN auf diese, um stärkere Verbindungen herzustellen.

4-Stream AC2600 Dual Band WLAN
Mit der 4-Stream-Technologie zur Steigerung der Wi-Fi- Fähigkeit erreicht der RE655 branchenführende Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 800 Mbit/s bei 2,4 GHz und 1733 Mbit/s bei 5 GHz. Dies bietet die Geschwindigkeit und Elite-Leistung, die zur Unterstützung Ihrer anspruchsvollsten Online-Anwendungen erforderlich sind, einschließlich simultanem 4K-Streaming und verzögerungsfreiem Spielen.

Optimieren Sie für ein reibungsloses WLAN-Erlebnis
OneMesh ™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WiFi-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie einfach einen OneMesh ™ Repeater an einen OneMesh ™ Router an. Keine Suche mehr nach einer stabilen Verbindung.

Mehr Verbindungen und schneller für alle
Mit der MU-MIMO-Technologie kann der RE655 bis zu vier Geräte gleichzeitig bedienen, wodurch die Wartezeit verkürzt und der WLAN- Durchsatz für jedes Gerät erheblich erhöht wird. Mit MU-MIMO läuft der RE655 bis zu viermal schneller als herkömmliche AC Repeater.

Hochgeschwindigkeits-Gigabit- Kabelverbindung
Über den Gigabit-Ethernet-Anschluss des RE655 können Sie ein kabelgebundenes Gerät wie eine Spielekonsole oder ein Smart-TV-Gerät anschließen, um eine schnelle und zuverlässige kabelgebundene Verbindung herzustellen.

Finden Sie den besten Ort mit intelligenter Signalanzeige
Mit dem intelligenten
Signallicht finden Sie schnell den besten Ort für die Installation des RE655.

Eingebauter Access Point-Modus
RE655 ist mehr als ein drahtloser Repeater. Stecken Sie einfach ein Ethernet-Kabel in den Ethernet-Anschluss und verwandeln Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung auf einfache Weise in einen drahtlosen 4 × 4-MU-MIMO-Dualband-Zugangspunkt.

Tropfenfreie und nahtlose Dualband-Verbindungen
Wenn eines der Dual-Bänder des Haupt-Routers plötzlich ausfällt oder der Haupt-Router nur ein einziges Band liefern kann, bietet der RE655 weiterhin stabile Dual-Band-Verbindungen für Clients, sodass Sie auf allen Ihren Geräten ein stabiles und sturzfreies Erlebnis genießen können.

Einfache Überwachung und Kontrolle
TP-Link Tether ist eine intuitive App, mit der Benutzer den Status Ihres Range Extenders bequem überwachen, seine Funktionen steuern und seine Einstellungen von jedem kompatiblen Mobilgerät aus ändern können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Repeater
Produktfarbe
Weiß
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Übertragungsgewinn
20 - 23 dB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.